fin de vie

Airelec - Actua 2 smart 1000W vertical - A693273

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • indice de protection (IP) - IP24

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016932739

Réf. Sonepar

00028693273

Réf. Fournisseur

A693273

Réf. Commerciale

Airelec

modèle:

autre

mode de pose:

appareil indépendant/mural

couleur:

blanc

capacité de chauffage:

1000 W

indice de protection (IP):

IP24

largeur:

440 mm

hauteur:

742 mm

profondeur:

129 mm

poids:

6.9 kg

Actua-Smart ECOcontrol-Vertical-1000 W-Convecteur intelligent.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Convecteur intelligent multidimension équipé de fonctions à économies d'énergie