Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Airelec - Actua triphase 2000W 6 ordres - A691317

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • classe de protection - II

  • largeur - 84.9 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016913172

Réf. Sonepar

00028691317

Réf. Fournisseur

A691317

Réf. Commerciale

Airelec

couleur:

blanc

mode de pose:

appareil indépendant/mural

classe de protection:

II

largeur:

84.9 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

10.9 mm

poids:

8.6 kg

avec minuterie:

Non

mode hors-gel:

Oui

avec ventilateur:

Non

raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP24

Actua triphasé-Horizontal-2000 W-Le convecteur électrique adapté à une installation triphasée.-