fin de vie

Airelec - Bahia 3 eole 750W + 1000W l500 - A694126

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • avec ventilateur - Oui

  • indice de protection (IP) - IP24

  • forme du tube - rond

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016941267

Réf. Sonepar

00028694126

Réf. Fournisseur

A694126

Réf. Commerciale

Airelec

couleur:

blanc

matériau:

acier

avec ventilateur:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

forme du tube:

rond

largeur:

500 mm

hauteur:

1382 mm

profondeur:

130 mm

poids:

16.8 kg

avec minuterie:

Oui

affichage numérique:

Oui

classe de protection:

II

Bahia 3 Eole-Tubes ronds-1750 W-Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds-