fin de vie

Airelec - Fontea smart horiz. 750W bl - A693052

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - autre

  • poids - 15 kg

  • capacité de chauffage - 750 W

  • affichage numérique - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016930520

Réf. Sonepar

00028693052

Réf. Fournisseur

A693052

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe:

fonte

modèle:

autre

poids:

15 kg

capacité de chauffage:

750 W

affichage numérique:

Oui

hauteur:

570 mm

profondeur:

120 mm

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

410 mm

avec détecteur de présence:

Oui

sens de montage:

horizontal

indice de protection (IP):

IP24

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

dessus

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

matériau de la façade:

acier

Fontéa-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-750 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo