fin de vie

Airelec - Nantua 3 eole 750W + 1000W l500 - A694136

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 506 mm

  • hauteur - 1580 mm

  • profondeur - 110 mm

  • poids - 21.5 kg

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016941366

Réf. Sonepar

00028694136

Réf. Fournisseur

A694136

Réf. Commerciale

Airelec

couleur:

blanc

largeur:

506 mm

hauteur:

1580 mm

profondeur:

110 mm

poids:

21.5 kg

avec minuterie:

Oui

régulation de puissance:

électronique

affichage numérique:

Oui

avec ventilateur:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

position du boîtier de commande:

frontal

classe de protection:

II

Nantua 3 Eole-Barres plates-1750 W-Radiateur sèche-serviettes à barres plates-