fin de vie

Airelec - Noveo 2 smart horiz. 1500W bl - A693585

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • modèle - autre

  • poids - 12.5 kg

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • affichage numérique - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016935853

Réf. Sonepar

00028693585

Réf. Fournisseur

A693585

Réf. Commerciale

Airelec

matériau du corps de chauffe:

aluminium

modèle:

autre

poids:

12.5 kg

capacité de chauffage:

1500 W

affichage numérique:

Oui

hauteur:

615 mm

profondeur:

140 mm

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

940 mm

avec détecteur de présence:

Oui

sens de montage:

horizontal

indice de protection (IP):

IP24

position du boîtier de commande:

dessus

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

matériau de la façade:

acier

Novéo 2-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1500 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo