Airelec - Ozeo smart vert. 2000W bl - A693497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 37.2 kg
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - autre
hauteur - 1510 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016934979
Réf. Sonepar
00028693497
Réf. Fournisseur
A693497
Réf. Commerciale
Airelec
poids:
37.2 kg
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
modèle:
autre
hauteur:
1510 mm
profondeur:
135 mm
classe de protection:
II
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
avec détecteur de présence:
Oui
sens de montage:
vertical
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6