Airelec - Radiateur noveo - 1500W - horizontal - blanc satine - A694665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
poids - 11.95 kg
capacité de chauffage - 1500 W
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 615 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016946651
Réf. Sonepar
00028694665
Réf. Fournisseur
A694665
Réf. Commerciale
Airelec
modèle:
standard
poids:
11.95 kg
capacité de chauffage:
1500 W
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
615 mm
profondeur:
141 mm
mode de pose:
appareil indépendant/mural
couleur:
blanc
largeur:
940 mm
Les Atouts de l'article:
Connectable lorsqu'il est intégré dans une installation connectée par fil pilote Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Connectable lorsqu'il est intégré dans une installation connectée par fil pilote Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte et indicateur comportemental de consommation Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur chaleur douce avec corps de chauffe rayonnant ultra émissif équipé de fonctions à économies d'énergie