AIRZONE - Aidoo Pro Wi-Fi Hitachi Rad By - AZAI6WSPHI2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8445409007502
Réf. Sonepar
03897900750
Réf. Fournisseur
AZAI6WSPHI2
Marque
AIRZONE
Aidoo Pro Wi-Fi Hitachi Rad By Airzone
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance des unités, grâce aux services de nuage. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Connexion sans fil au réseau par Wi-Fi. Alimentation externe via source d’alimentation externe fournie.Fonctionnalités:Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communication par Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).Possibilité d’intégration par API locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet ou connexion au thermostat.Intégration Cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance des unités, grâce aux services de nuage. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Connexion sans fil au réseau par Wi-Fi. Alimentation externe via source d’alimentation externe fournie.Fonctionnalités:Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communication par Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).Possibilité d’intégration par API locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet ou connexion au thermostat.Intégration Cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.


