AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Midea 6X200 04L - AZZS6KAYBS04L6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8445409101811
Réf. Sonepar
03897910181
Réf. Fournisseur
AZZS6KAYBS04L6
Marque
AIRZONE
Airzone Easyzone Medium Zs6 Midea 6X200 04L
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.