AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Mitsubishi Heavy 4X200 01L - AZZS6MHIBS01L4

CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Mitsubishi Heavy 4X200 01L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409056593

Réf. Sonepar

03897905659

Réf. Fournisseur

AZZS6MHIBS01L4

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Medium Zs6 Mitsubishi Heavy 4X200 01L

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.