AIRZONE - Easyzone Standard + Vmc ZS6 Biniclima 4X200 01L - AZZS6BNCST01L4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8445409073309
Réf. Sonepar
03897907330
Réf. Fournisseur
AZZS6BNCST01L4
Marque
AIRZONE
Airzone Easyzone Standard + Vmc Zs6 Biniclima 4X200 01L
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé standard Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables marque Biniclima.Il comprend platine de système, registres circulaires de 200 mm de diamètre et passerelle de communications pour l'intégration totale de l'unité avec le système Airzone. Il ne demande pas de registre de bypass. Il dispose d'une entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui permet d'utiliser un réseau de gaines de soufflage afin de renouveler l'air.Système certifié par la norme européenne Eubac.Veuillez consulter notre tableau de sélection pour voir les gammes, tailles et registres disponibles.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé standard Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables marque Biniclima.Il comprend platine de système, registres circulaires de 200 mm de diamètre et passerelle de communications pour l'intégration totale de l'unité avec le système Airzone. Il ne demande pas de registre de bypass. Il dispose d'une entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui permet d'utiliser un réseau de gaines de soufflage afin de renouveler l'air.Système certifié par la norme européenne Eubac.Veuillez consulter notre tableau de sélection pour voir les gammes, tailles et registres disponibles.