Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AIRZONE - Easyzone Standard + Vmc ZS6 Carrier 3X200 05L - AZZS6CARST05L3

CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Standard + Vmc ZS6 Carrier 3X200 05L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409103747

Réf. Sonepar

03897910374

Réf. Fournisseur

AZZS6CARST05L3

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Standard + Vmc Zs6 Carrier 3X200 05L

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eubac.