AIRZONE - Webserver Hub Cloud Ethernet/Wi-Fi - AZX6WSPHUB

CopieCopie
AIRZONE - Webserver Hub  Cloud Ethernet/Wi-Fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8445409004952

Réf. Sonepar

03897900495

Réf. Fournisseur

AZX6WSPHUB

Réf. Commerciale

AIRZONE

Webserver Hub Airzone Cloud Ethernet/Wi-Fi

Les Atouts de l'article:

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d’une installation par le biais d’une plateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android). Accès au réseau via WiFi dual 2.4/5GHz ou Ethernet. Alimentation par bus domotique du système.Fonctionnalités :Contrôle de jusqu’à 32 systèmes.Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus.Intégration via l’API locale.Mise à jour à distance du firmware du Webserver et des systèmes connectés.Gestion et solution à distance des erreurs du système.