AIRZONE - ZS6 Blueface zero thermostat wired black - AZZS6BLUEZEROCN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409120249
Réf. Sonepar
03897912024
Réf. Fournisseur
AZZS6BLUEZEROCN
Marque
AIRZONE
Airzone ZS6 Blueface zero thermostat wired black
Les Atouts de l'article:
Interface graphique couleur à écran capacitif et finition en acier et verre qui permet le contrôle d’une zone dans un système Airzone. Alimentée au travers de la platine centrale du système. Disponible en blanc et en noir.Fonctionnalités :• 3 langues disponibles (français, espagnol et anglais).• Contrôle de la température, du mode de fonctionnement (thermostat principal) mode de usuario (thermostat principal) et contrôle du débit (thermostat principal).• Affichage de la température ambiante et de l’humidité relative de la zone.• Accès à distance à d’autres zones du système.
Les Atouts de l'article:
Interface graphique couleur à écran capacitif et finition en acier et verre qui permet le contrôle d’une zone dans un système Airzone. Alimentée au travers de la platine centrale du système. Disponible en blanc et en noir.Fonctionnalités :• 3 langues disponibles (français, espagnol et anglais).• Contrôle de la température, du mode de fonctionnement (thermostat principal) mode de usuario (thermostat principal) et contrôle du débit (thermostat principal).• Affichage de la température ambiante et de l’humidité relative de la zone.• Accès à distance à d’autres zones du système.


