AJAX - DoubleButton Jeweller - Black - 23002.79.BL1

CopieCopie
AJAX - DoubleButton Jeweller - Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Oui

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

810031993871

Réf. Sonepar

08293000019

Réf. Fournisseur

23002.79.BL1

Réf. Commerciale

AJAX

type de message:

autre

système radio:

Oui

avec disque en verre:

Non

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

matériau:

plastique

hauteur:

35 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

16 mm

avec couvercle en papier:

Non

Bouton panique sans fil 2 boutons, IP 55 - Noir