Aldes - Auto-transformateur 3,5 A monophasé pour des moteurs 1 vitesse - 11086418

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auto-transformateur 3,5 A monophasé pour des moteurs 1 vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280864189

Réf. Sonepar

00046086418

Réf. Fournisseur

11086418

Marque

Aldes

Auto-transformateur 3,5 A monophasé - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse monophasé 230 V AC compatible avec de la variation de tension

Les Atouts de l'article:

> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.