Aldes - Auto-transformateur 5 A monophasé pour des moteurs 1 vitesse - 11086417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280864172
Réf. Sonepar
00046086417
Réf. Fournisseur
11086417
Réf. Commerciale
Aldes
Auto-transformateur 5 A monophasé - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse monophasé 230 V AC compatible avec de la variation de tension
Les Atouts de l'article:
> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.
Les Atouts de l'article:
> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.