Aldes - Auto-transformateur triphasé 6 A pour moteur 1 vitesse - 11086098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280860983
Réf. Sonepar
00046086098
Réf. Fournisseur
11086098
Marque
Aldes
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
Auto-transformateur triphasé 6 A - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse asynchrone triphasé 400 V compatible avec de la variation de tension
Les Atouts de l'article:
> Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesseasynchrone triphasé 400 V, compatible avec de la variation de tension. > Compatible avec VIK, TAVA et TAHA.
Les Atouts de l'article:
> Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesseasynchrone triphasé 400 V, compatible avec de la variation de tension. > Compatible avec VIK, TAVA et TAHA.


