Aldes - Auto-transformateur triphasé 8 A pour moteur 1 vitesse - 11086099

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auto-transformateur triphasé 8 A pour moteur 1 vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280860990

Réf. Sonepar

00046086099

Réf. Fournisseur

11086099

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur:

400 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

250 mm

Auto-transformateur triphasé 8 A - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse asynchrone triphasé 400 V compatible avec de la variation de tension

Les Atouts de l'article:

> Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesseasynchrone triphasé 400 V, compatible avec de la variation de tension. > Compatible avec VIK, TAVA et TAHA.