Aldes - Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - blanc - 11011426

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 414 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 48 mm

  • matériau - autre

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280114260

Réf. Sonepar

00046011426

Réf. Fournisseur

11011426

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

414 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

48 mm

matériau:

autre

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

40 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA et EHB2 - blanc - dimensions de 48x40x414 mm