Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - aluminium - 11011755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 414 mm
couleur - aluminium
largeur avant - 48 mm
matériau - aluminium
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280117551
Réf. Sonepar
00046011755
Réf. Fournisseur
11011755
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
414 mm
couleur:
aluminium
largeur avant:
48 mm
matériau:
aluminium
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
40 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.