Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - anthracite - 11011425

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 414 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 48 mm

  • matériau - autre

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280114253

Réf. Sonepar

00046011425

Réf. Fournisseur

11011425

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

414 mm

couleur:

autre

largeur avant:

48 mm

matériau:

autre

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

40 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - anthracite - dimensions de 48x40x414 mm