Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - chêne - 11011261

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - chêne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 414 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 48 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112617

Réf. Sonepar

00046011261

Réf. Fournisseur

11011261

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

414 mm

couleur:

autre

largeur avant:

48 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

40 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - chêne - dimensions de 48x40x414 mm

Les Atouts de l'article:

> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.