Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - chêne clair - 11011271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 414 mm
couleur - autre
largeur avant - 48 mm
matériau - plastique
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112716
Réf. Sonepar
00046011271
Réf. Fournisseur
11011271
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
414 mm
couleur:
autre
largeur avant:
48 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
40 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.