Aldes - Auvent limitant menuiserie et Mini auvent - blanc - 11011237

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent limitant menuiserie et Mini auvent - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 28.5 mm

  • longueur avant - 399 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112372

Réf. Sonepar

00046011237

Réf. Fournisseur

11011237

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

28.5 mm

longueur avant:

399 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

26.4 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent limitant menuiserie et Mini auvent - blanc - dimensions de 28,5x26,4x399 mm

Les Atouts de l'article:

> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).