Aldes - Auvent maçonnerie extérieur - 295x83x30 mm - blanc - 11011218

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent maçonnerie extérieur - 295x83x30 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 295 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 83 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112181

Réf. Sonepar

00046011218

Réf. Fournisseur

11011218

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

295 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

83 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

30 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent maçonnerie placé du côté extérieur - blanc - dimensions de 295 x 83 x 30 mm

Les Atouts de l'article:

> L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie. > Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.