Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GEB 100 124x124x38 mm - blanc - 11011239

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GEB 100 124x124x38 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 92 mm

  • longueur avant - 124 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112396

Réf. Sonepar

00046011239

Réf. Fournisseur

11011239

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

92 mm

longueur avant:

124 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

38 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent maçonnerie extérieur GEB 100 - équipée de griffes de fixation - blanc - dimensions de 124x124x38 mm

Les Atouts de l'article:

> L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie. > Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.