Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GEB 160 184x184x38 mm - blanc - 11011241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 184 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
largeur avant - 150 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112419
Réf. Sonepar
00046011241
Réf. Fournisseur
11011241
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
184 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
largeur avant:
150 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
38 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie. > Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.