Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GES 125 149x149x38 mm - ivoire - 11011243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 149 mm
couleur - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 116 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112433
Réf. Sonepar
00046011243
Réf. Fournisseur
11011243
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
149 mm
couleur:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
116 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
38 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie. > Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.