Aldes - Axone Micro III-2 Vitesses/Désenfumage - Bobinage Dahlander - 63.3 A - 11090665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Axone Micro III
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280906650
Réf. Sonepar
00046090665
Réf. Fournisseur
11090665
Marque
Aldes
Axone Micro III-2 Vitesses/Désenfumage - Bobinage Dahlander - Calibre 63.3 A / Coffrets de relayage
Les Atouts de l'article:
> Couvercle sur charnières. > 2 boutons poussoir Désenfumage (PV et GV). > 2 mini-boutons poussoirs sur la carte électronique afin d'effectuer un cycle complet: simulation ordre arrêt pompier, simulation de réarmement. > 2 versions: - coffret de base, - coffret avec un interrupteur de proximité et 2 pressostats intégrés (IPDP) sur 16,7A.> Mémorisation et consultation des 5 derniers défauts en face avant.
Les Atouts de l'article:
> Couvercle sur charnières. > 2 boutons poussoir Désenfumage (PV et GV). > 2 mini-boutons poussoirs sur la carte électronique afin d'effectuer un cycle complet: simulation ordre arrêt pompier, simulation de réarmement. > 2 versions: - coffret de base, - coffret avec un interrupteur de proximité et 2 pressostats intégrés (IPDP) sur 16,7A.> Mémorisation et consultation des 5 derniers défauts en face avant.