Aldes - Barre standard aluminium de 3 mètres et de diamètre 250 mm - 11091447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280914471
Réf. Sonepar
00046091447
Réf. Fournisseur
11091447
Réf. Commerciale
Aldes
Barre standard aluminium de 3 mètres et de diamètre 250 mm - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Les Atouts de l'article:
Application : > Réseaux de VMC Gaz ou autres applications spécifiques en logements collectifs ou bâtiments tertiaireDescription : > Conduit circulaire en aluminium 1050A-H18 de 3 mètres de longueur - Diamètre 250 mm> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002
Les Atouts de l'article:
Application : > Réseaux de VMC Gaz ou autres applications spécifiques en logements collectifs ou bâtiments tertiaireDescription : > Conduit circulaire en aluminium 1050A-H18 de 3 mètres de longueur - Diamètre 250 mm> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002