Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Batterie BCA Régulée triphasé - Diamètre 630 - 24kW - 11090837

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280908371

Réf. Sonepar

00046090837

Réf. Fournisseur

11090837

Réf. Commerciale

Aldes

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Batterie BCA Régulée triphasé - Diamètre 630 - 24kW - Chauffage régulé de l'air insufflé sur le réseau de VMC

Les Atouts de l'article:

> Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C). > 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.