Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Boîtier filtre externe CX3010 pour ePM1 80% - 11058359

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Boîtier filtre externe CX3010 pour ePM1 80%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280583592

Réf. Sonepar

00046058359

Réf. Fournisseur

11058359

Réf. Commerciale

Aldes

Boîtier filtre externe CX3010 pour ePM1 80%