Aldes - Bouche à noyau acoustique réglable de soufflage/reprise acier blanc SR 135 D125 - 11052278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280522782
Réf. Sonepar
00046052278
Réf. Fournisseur
11052278
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Oui
Bouche de soufflage/reprise SR135 D125 - Acier peinture époxy blanc RAL9010 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Noyau acoustique pour faible niveau sonore - Montage plafond - Manchette raccordement non fournie



