Aldes - Bouche à noyau acoustique réglable de soufflage/reprise acier blanc SR 135 D80 - 11052276

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280522768

Réf. Sonepar

00046052276

Réf. Fournisseur

11052276

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Oui

Bouche de soufflage/reprise SR135 D80 - Acier peinture époxy blanc RAL9010 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Noyau acoustique pour faible niveau sonore - Montage plafond - Manchette raccordement non fournie