Aldes - Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D100 - 11052226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280522263
Réf. Sonepar
00046052226
Réf. Fournisseur
11052226
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Oui
Bouche de reprise SR 143 D100 - Acier avec peinture époxy blanc RAL9003 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement acier fournie
Les Atouts de l'article:
Application : > Reprise uniquement.> Pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires.> Positionnement mural ou plafond.Description : > Acier peinture époxy blanc RAL 9010.> Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.> Bouche à noyau central réglable.
Les Atouts de l'article:
Application : > Reprise uniquement.> Pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires.> Positionnement mural ou plafond.Description : > Acier peinture époxy blanc RAL 9010.> Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.> Bouche à noyau central réglable.



