Aldes - Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D125 - 11052227

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280522270

Réf. Sonepar

00046052227

Réf. Fournisseur

11052227

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Oui

Bouche de reprise SR 143 D125 - Acier avec peinture époxy blanc RAL9003 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement acier fournie

Les Atouts de l'article:

> Bouche à noyau pour reprise d'air SR 143 D125 > Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 avec 30% de brillance > Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité > Montage mural ou plafond > Fixation par emboîtement dans le conduit à l’aide d’une manchette de raccordement en acier fournie