Aldes - Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D160 - 11052228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280522287
Réf. Sonepar
00046052228
Réf. Fournisseur
11052228
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Oui
Bouche de reprise SR 143 D160 - Acier avec peinture époxy blanc RAL9003 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement acier fournie
Les Atouts de l'article:
> Bouche à noyau pour reprise d'air SR 143 D160 > Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 avec 30% de brillance > Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité > Montage mural ou plafond > Fixation par emboîtement dans le conduit à l’aide d’une manchette de raccordement en acier fournie
Les Atouts de l'article:
> Bouche à noyau pour reprise d'air SR 143 D160 > Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 avec 30% de brillance > Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité > Montage mural ou plafond > Fixation par emboîtement dans le conduit à l’aide d’une manchette de raccordement en acier fournie



