Aldes - Bouche à noyau réglable de soufflage acier blanc SR 145 D100 - 11052204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280522041
Réf. Sonepar
00046052204
Réf. Fournisseur
11052204
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Oui
Bouche de soufflage SR 145 D100 - Acier peinture époxy blanc RAL9010 30% - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement acier fournie
Les Atouts de l'article:
> SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 149 : polypropylène blanc. > Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo). > Bouche à noyau central réglable. > Blocage de la position après réglage par contre-écrou. > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149). > SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
> SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 149 : polypropylène blanc. > Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo). > Bouche à noyau central réglable. > Blocage de la position après réglage par contre-écrou. > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149). > SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.



