Aldes - Bouche à noyau réglable de soufflage et reprise plastique blanc SR 149 D125 - 11001997

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280019978

Réf. Sonepar

00046001997

Réf. Fournisseur

11001997

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Oui

Bouche de soufflage et reprise SR 149 D125 - Plastique/polypropylène blanc RAL9010 - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement fournie

Les Atouts de l'article:

> SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 149 : polypropylène blanc. > Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo). > Bouche à noyau central réglable. > Blocage de la position après réglage par contre-écrou. > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149). > SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.