Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI 60 m3/h sans fût - blanc - 11019010

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 162 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 60 m³/h

  • largeur avant - 154 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280190103

Réf. Sonepar

00046019010

Réf. Fournisseur

11019010

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

162 mm

couleur:

blanc

capacité:

60 m³/h

largeur avant:

154 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

43 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc - simple débit de 60 m³/h - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires.Description :> Fixation sans fût> Débit : 60 m³/h> Design inédit> Facilité d'installation.> Joint Roll-In