Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette 45/135 m3/h sans fût - blanc - 11019022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 225 mm
couleur - blanc
capacité - 135 m³/h
largeur avant - 168 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280190226
Réf. Sonepar
00046019022
Réf. Fournisseur
11019022
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
225 mm
couleur:
blanc
capacité:
135 m³/h
largeur avant:
168 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
47 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable double débit. > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme) - Modulo D1 : pour les cuisines des F1 et F2, - Modulo D2 : pour les cuisines des F3+. > Versions électriques avec tempo (PUSH) ou sans tempo (INTER) permettant de multiplier les cas d'application, en collectif comme en tertiaire. > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : -0 ; +30 %.