Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit électrique push 15/30 sans fût - blanc - 11019112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 225 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
largeur avant - 168 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280191124
Réf. Sonepar
00046019120
Réf. Fournisseur
11019112
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
225 mm
couleur:
blanc
capacité:
30 m³/h
largeur avant:
168 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
47 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui