Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI Twin modulo 60 m3/h sans fût - blanc - 11019197

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 158 mm

  • longueur avant - 200 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 60 m³/h

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280191971

Réf. Sonepar

00046019197

Réf. Fournisseur

11019197

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant:

158 mm

longueur avant:

200 mm

couleur:

blanc

capacité:

60 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

83 mm

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Twin modulo blanc - simple débit de 60 m³/h - plage de pression de 50 à 160 Pa - sans fût

Les Atouts de l'article:

> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Gamme de débit de 15 à 150 m³/h. > Composée de 3 parties: une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Entretien facilité : face avant clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : (-0; +30%). > Bap'SI twin soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR.