Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit électrique push D2 sans fût - blanc - 11019114

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 225 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 105 m³/h

  • largeur avant - 168 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280191148

Réf. Sonepar

00046019128

Réf. Fournisseur

11019114

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

225 mm

couleur:

blanc

capacité:

105 m³/h

largeur avant:

168 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

47 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI modulo D2 blanc - double débit électrique - débit de base de 45 m3/h et débit de pointe de 105 m3/h juqu'à 130 m3/h actionné électriquement avec un retour automatique au débit de base - sans fût