Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI Twin soufflage sans fût - blanc - 11019200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 200 mm
couleur - blanc
largeur avant - 158 mm
matériau - plastique
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280192008
Réf. Sonepar
00046019200
Réf. Fournisseur
11019200
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
200 mm
couleur:
blanc
largeur avant:
158 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
83 mm
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Gamme de débit de 15 à 150 m³/h. > Composée de 3 parties: une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Entretien facilité : face avant clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : (-0; +30%). > Bap'SI twin soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR.