Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Motus 20/105 m3/h 23kW D 116/125 mm - 11018172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 125 mm
longueur avant - 172 mm
capacité - 105 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 116 mm
largeur avant - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280181729
Réf. Sonepar
00046018172
Réf. Fournisseur
11018172
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
125 mm
longueur avant:
172 mm
capacité:
105 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
116 mm
largeur avant:
117 mm
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
Les Atouts de l'article:
La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation). > 6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière. > Raccordement Ø 125 mm ou Ø 116 mm côté VMC. > Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm). > Autres raccordements : voir accessoires. > Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW. - 90-140 Pa pour la chaudière 25 kW.