Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Pilot 30/90 m3/h D 125 mm - 11018201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 165 mm
capacité - 90 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 177 mm
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280182016
Réf. Sonepar
00046018201
Réf. Fournisseur
11018201
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
165 mm
capacité:
90 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
177 mm
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
Les Atouts de l'article:
> Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche BAZ Pilot permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés. > La chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche BAZ Pilot.