Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Pilot 45/135 m3/h D 125 mm - 11018204

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 165 mm

  • capacité - 135 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 177 mm

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280182047

Réf. Sonepar

00046018204

Réf. Fournisseur

11018204

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

165 mm

capacité:

135 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

177 mm

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable gaz BAZ Pilot - débit de 45 à 135 m³/h - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

> Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche BAZ Pilot permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés,> La chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche BAZ Pilot.